Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Gefahr, Folie, 18x26mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21875
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21875
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Gefahr, Folie, 18x26mm, 30/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei erhöhter Aspirationsgefahr, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, kroschke ghs08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,33634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21691
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21692
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27394
ab € 22,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21876
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21695
ab € 34,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21696
ab € 53,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21877
ab € 4,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21693
ab € 60,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21689
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21694
ab € 89,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21690
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28292
ab € 22,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85220
ab € 29,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85221
ab € 44,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85224
ab € 51,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.