Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Gefahr, Folie, 52x74mm, GHS-Verordnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21689
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21689
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Gefahr, Folie, 52x74mm

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei erhöhter Aspirationsgefahr, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 52 x 74 mm
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Format:
52x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 101 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 251 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21691
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21692
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21875
ab € 10,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27394
ab € 22,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21876
ab € 7,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21695
ab € 34,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21696
ab € 53,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21877
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21693
ab € 60,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21694
ab € 90,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21690
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28292
ab € 22,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85220
ab € 29,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85221
ab € 44,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85224
ab € 51,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.