Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Ethanol,links,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2125047
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2125047
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Ethanol,links,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Ethanol, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol Entzündlich (GHS02) und Ausrufezeichen (GHS07), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125057
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125056
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2125046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.