Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Benzin, DIN 2403, braun/weiß/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-212302
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_212302
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Benzin,DIN 2403,braun/weiß/rot,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Benzin, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
braun
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
DIN 2403
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29701
ab € 7,12*
Zubehör
Kroschke
KSI_29725
ab € 7,12*
Zubehör
Kroschke
KSI_29728
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.