Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett NaOH, DIN 2403, violett/weiß, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-211705
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_211705
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleitungsetikett NaOH,DIN 2403,violett/weiß,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, füralle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39057
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.