Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, DIN 2403, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-211301
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_211301
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleitungsetikett Lauge,DIN 2403,violett/weiß,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von-40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,48*
€ 57,69
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_211305
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_211302
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_211303
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_211304
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.