Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Schwefelsäure, DIN, orange/schwarz, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-211102
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_211102
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Schwefelsäure,DIN,orange/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Schwefelsäure, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
orange
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
orange
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Säuren
Norm:
praxisbewährt
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29716
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.