Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Salpetersäure, DIN, orange/schwarz, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-210903
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_210903
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Salpetersäure,DIN,orange/schwarz,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Salpetersäure, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
orange
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
orange
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Säuren
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29705
ab € 8,36*
Zubehör
Kroschke
KSI_29717
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.