Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Erdgas MD, DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-210104
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_210104
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Erdgas MD,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas MD, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen= 3 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
gelb
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt | DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29703
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.