Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Technisches Vakuum, DIN 2403, ab Ø 15mm, grau/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-198801
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_198801
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Luft
rohrleitungsband - luft
Rohrleitungsband Technisches Vakuum,DIN 2403,ab Ø 15mm,grau/schwarz,33m/Rolle

Rohrleitungsband Technisches Vakuum, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,41546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,24*
€ 260,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,67*
€ 232,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,52*
€ 200,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 160,99*
€ 191,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,71*
€ 173,39
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114301
ab € 145,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120901
ab € 145,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122901
ab € 145,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123001
ab € 145,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123801
ab € 144,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126501
ab € 144,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134601
ab € 145,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134701
ab € 145,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134801
ab € 145,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134901
ab € 145,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134501
ab € 145,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140201
ab € 144,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140401
ab € 145,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_141201
ab € 145,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146801
ab € 144,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.