| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-19597 Herst.-Nr.: KSI_19597 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Warnung v.gefährl...,Selbstbeschr.,praxis.,Folie,300x200mm
Warn-Kombischild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung - Blanko, zum Selbstbeschriften, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebendePolyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Aufkleber, Selbstbeschriftung, Elektro-Warnschilder |
| | |
| |