Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, Aluminium, Ø200mm, ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-177381
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177381
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Hinweisschilder
Gebotsschilder
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Aluminium, Ø200mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ASR/ISO, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.