Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Auch bei ausgesch., RoHS konform, 3-spr., Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-172555
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_172555
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Auch bei ausgesch.,RoHS konform,3-spr.,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, 3-sprachig, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, starkhaftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Elektro-Warnschilder, Aufkleber, Hauptschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_41275
ab € 2,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_170006
ab € 1,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_172556
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.