Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vor Öffnen d.Gehäuses Netzsteck., praxisbewährt, Folie, 52x26mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1592
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1592
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vor Öffnen d.Gehäuses Netzsteck.,praxis.,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!, praxisbewährt, für denInnen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Aufkleber, Netzstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1596
ab € 1,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1594
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.