Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vor Öffnen d.Gehäuses Hauptscha., praxisbewährt, Folie, 52x26mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1586
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1586
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vor Öffnen d.Gehäuses Hauptscha.,praxis.,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°c bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend,Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Aufkleber, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1590
ab € 1,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1588
ab € 0,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14363
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.