Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 75mm, 38x88mm, 5 je Buchst./VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-15161
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15161
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Kombipackung Buchstabe A-Z,weiß/schwarz,Folie,SH 75mm,38x88mm,5 je Buchst./VE

Kombipackung Buchstabe A-Z, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38x 88 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 26 Bogen (pro Buchstabe 1 Bogen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Schrifthöhe:
75mm
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Aufkleber, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 130 Stück (ab € 0,59285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,59*
€ 118,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,42*
€ 113,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15167
ab € 91,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15156
ab € 56,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15168
ab € 106,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15157
ab € 56,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15160
ab € 56,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15166
ab € 91,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15153
ab € 91,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15148
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15154
ab € 106,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15149
ab € 56,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15150
ab € 56,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15151
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15138
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15152
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.