Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 15mm, 14x19mm, 36 je Buchst./VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15156
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15156
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Kombipackung Buchstabe A-Z,weiß/schwarz,Folie,SH 15mm,14x19mm,36 je Buchst./VE

Kombipackung Buchstabe A-Z, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 15 mm, Bogen Format: 14x 19 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 36 Stück, 1 Verpackungseinheit = 26 Bogen (pro Buchstabe 1 Bogen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Schrifthöhe:
15mm
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Aufkleber, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 936 Stück (ab € 0,06031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,15*
€ 87,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,45*
€ 67,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15167
ab € 91,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15168
ab € 105,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15157
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15160
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15161
ab € 76,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15166
ab € 91,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15153
ab € 91,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15148
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15154
ab € 106,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15149
ab € 56,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15150
ab € 56,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15151
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15138
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15152
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.