Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 25mm, 22x36mm, 32 je Ziffer/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15149
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15149
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Kombipackung Ziffer 0-9,weiß/schwarz,Folie,SH 25mm,22x36mm,32 je Ziffer/VE

Kombipackung Ziffer 0-9, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 22 x 36 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 16 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen, (je 2 Bogenvon 1-5, je 2 Bogen von 6-0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-9
Schrifthöhe:
25mm
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern auf karte 0-9, nummernetiketten, nummernetiketten schrifthöhe 25, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Nummer, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 320 Stück (ab € 0,17644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15167
ab € 91,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15156
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15168
ab € 105,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15157
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15160
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15161
ab € 76,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15166
ab € 91,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15153
ab € 91,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15148
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15154
ab € 106,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15150
ab € 56,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15151
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15138
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15152
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.