Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Folie, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-14391
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14391
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ASR/ISO, Folie, SL 200mm

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, emäß ASR A1.3/W021, DIN EN ISO 7010/W021, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 200mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, feuergefährliche Stoffe, Folie, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29981
ab € 7,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311049
ab € 2,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14376
ab € 2,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28872
ab € 6,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14392
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.