Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Folie, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-14376
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14376
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ASR/ISO, Folie, SL 100mm

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, emäß ASR A1.3/W021, DIN EN ISO 7010/W021, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 100mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, feuergefährliche Stoffe, Folie, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29981
ab € 7,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311049
ab € 3,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14391
ab € 3,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28872
ab € 6,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14392
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.