Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Butan, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-126901
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_126901
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Butan, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Butan, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 02, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Flamme
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,39152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 218,98*
€ 260,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,43*
€ 232,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,30*
€ 200,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 159,56*
€ 189,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,92*
€ 172,45
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_116801
ab € 145,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_124901
ab € 144,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126401
ab € 145,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_127501
ab € 145,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_136801
ab € 145,80*
Sonstiges
Kroschke
KSI_136901
ab € 145,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_137001
ab € 145,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_136701
ab € 145,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_137801
ab € 145,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_138201
ab € 144,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_139501
ab € 144,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140701
ab € 145,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140901
ab € 145,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_141001
ab € 145,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_142001
ab € 145,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.