Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter FIRE EX, selbstlöschend, schwarz, Ø 344mm, Höhe 415mm, Inhalt 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9869
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370009
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
TÜV
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter FIRE EX, selbstlöschend, schwarz, Ø 344mm, Höhe 415mm, Inhalt 30l

Abfallbehälter FIRE EX, selbstlöschend, trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt, Farbe: schwarz, Material: kunststoffbeschichtetes Stahlblech mit Deckel aus schwarz beschichtetem Stahblech, Durchmesser: 344 mm, Durchmesser Einwurf: 120 mm, Höhe: 415 mm, Inhalt: 30 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 89,73*
€ 4,95*
ab € 67,73*
€ 90,41*
€ 4,95*
ab € 67,73*
€ 90,41*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 107,10*
Lager 114
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 128,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
370003
ab € 58,17*
Sonstiges
TKG
370019
ab € 58,33*
Sonstiges
TKG
370007
ab € 66,06*
Sonstiges
TKG
370060
ab € 93,49*
Sonstiges
TKG
370061
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.