Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, selbstlöschend, Volumen 24 l, HxØ 370 x 295 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, selbstlöschend
Abfallbehälter, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-479519
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370003
EAN/GTIN:
     4260058004443
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter, selbstlöschend, Volumen 24 l, HxØ 370 x 295 mm, rot.

Selbstverlöschend, TÜV-überprüfte Löschwirkung. Ideal für den Einsatz in Büroräumen, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen.

Deckel und Behälter aus Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung. Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Wenn Feuer entsteht, stauen sich die aufsteigenden Verbrennungsgase unter dem Deckel. Durch die Reduzierung der Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer. Korpus in pulverbeschichtetem Stahlblech in verschiedenen Farben. Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
rot
Durchmesser Abfallbehälter:
295 mm
Volumen:
24 Liter
Löschkopfmaterial:
Stahl
Löschkopffarbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb feuerfest verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 479519 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 79,33*
€ 4,95*
ab € 59,80*
€ 80,02*
€ 4,95*
ab € 59,80*
€ 80,02*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,96*
€ 98,01*
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 110,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.