Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

jori Sicherheitshalbschuh Harrison Low, 12741, S3 SRC, schwarz/gelb, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-92444
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12741
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
jori Sicherheitshalbschuh Harrison Low,12741,S3 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Größe 44

jori Sicherheitshalbschuh Harrison Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, Gummi/PU-Sohle, PU-Spitzenschutz, Farbe: schwarz mit gelben Akzenten, Material: hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1150 g/Paar, Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
jori
Größe:
44
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,52*
€ 112,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,69*
€ 73,41
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.