Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

jori Sicherheitshalbschuh Jazek, 12520, S2 SRC, schwarz/blau, Rindleder, Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-91838
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12520
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
jori Halbschuh Jazek, 12520, S2 SRC, Kat.II, schwarz/blau, Rindleder, Größe 38

jori Sicherheitshalbschuh Jazek, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, orthopädisch ganzflächige Einlegesohle, Softvlies-Brandsohle, hochwertige 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle, antistatisch, öl-, benzin- und säurebeständig, temperaturbeständig von -25 bis +140°C, Farbe: schwarz/blau, Material: Rindleder, blaue Textilapplikationen, Textil-Innenfutter, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
jori
Größe:
38
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,75*
€ 112,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.