Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-90045 Herst.-Nr.: 9794300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Anstoßkappe u-cap premium armadillo, Kat.II, Standardschirm, grau, 230g
uvex Anstoßkappe u-cap premium armadillo-Style, mit Standardschirm, Kategorie II, gemäß EN 812, Standardschirm, Extraschutz durch tief gezogene Kunststoffschale, integriertes Schweißband, ergonomische Innenschale, atmungsaktives Netzgewebe, schadstofffrei, seitliche Reflexionsstreifen, Farbe: dunkelgrau/anthrazit, Textilmaterial: Baumwolle, Material Mesh-Einsätze: Polyester, Schirmlänge: 70 mm, Gewicht: ca. 230 g, Größeneinstellung per Klettverschluss: 52 - 64 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,97* | € 22,27* | | | | | 11 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 20,72* | € 24,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,46* | € 26,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,36* | € 26,39* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 32,40* | € 43,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|