Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe Runner, EN 812, schwarz, größenverstellbar, 165g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90040
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4034/008
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe Runner, Kategorie II, EN 812, schwarz, größenverstellbar, 165g

Anstoßkappe Runner, Kategorie II, gemäß EN 812, Polsterung der Innenschale, vier seitliche Öffnungen, für Handwäsche geeignet, Farbe: schwarz, Material: ABS-Kunststoff, Baumwolle, Größeneinstellung per Klettverschluss: 54 - 59 cm Kopfumfang, Schirmlänge:65 mm, Gewicht: 165 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Material Kopfschutz:
Baumwolle
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Norm:
DIN EN 812
Gewicht:
<200 g
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Anstosskappen, Baseballkappen, Base-Kappen, Base Caps, Kopfbedeckungen, Kopfschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe, Workcap, Mütze, Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
4034/069
ab € 11,63*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
4034/006
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.