Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Stufen-Stehleiter, fahrbar, 7 Stufen, Aluminium, Arbeitshöhe 3,65m, 11,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90023
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124647
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
TÜV
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Stufen-Stehleiter, EN 131, fahrbar, 7 Stufen, Arbeitshöhe 3,65m, 11,7kg

KRAUSE Stufen-Stehleiter, fahrbar, 7 Stufen, gemäß EN 131, TÜV-geprüft, ideal für alle Arbeiten bei denen die Leiter oft versetzt werden muss, Einstieg begehbar, stabile, rutschsichere Aluminium-Plattform, vier selbstarretierende 80 mm große Bockrollen mit Feder, Stufen sind fest mit dem Holm verbördelt, hoher Sicherheitsbügel mit Ablageschale, Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen an den Holmen, Material: Aluminium, Arbeitshöhe: 3,65 m, Gewicht: ca. 11,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Alu-Mehrzweckleiter, Treppenleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Fahrbare Leiter, Stehleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,75*
€ 366,14*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 307,88*
€ 366,94*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 304,91*
€ 376,3737*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 390,20*
Lager 114
Frei Haus
ab € 495,64*
€ 571,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,67*
€ 667,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.