| |
|
| Artikel-Nr.: 114-88937 Herst.-Nr.: 1033016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Honeywell Nachfüllpack Einweg-Gehörschutzstöpel Firm Fit,Kat.III,400 Stück/VE
Honeywell Nachfüllpack Einweg-Gehörschutzstöpel Firm Fit, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 37 dB, M-Wert = 34 dB, L-Wert = 31 dB, SNR-Wert = 37 dB, langer Tragekomfort, sehr guter Schutz in Umgebungen mit mittlerem und hohem Lärmpegel, einfaches Einsetzen, Farbe: orange, Material: PVC-Schaumstoff, 1 Verpackungseinheit = 400 Stück Weitere Informationen: | | SNR-Wert: | >35 dB | Norm: | EN 352-2 | Kategorie: | Gehörschutzstöpsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 29,73* | € 36,08* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 29,52* | € 36,08* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 33,17* | € 44,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 33,74* | € 44,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 49,06* | € 65,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,08293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|