Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-8368 Herst.-Nr.: 7100020921 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 1, universal, schwarz, 102mm, 18,3m/Rolle
3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Typ 1, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Innen- /Außenbereich, Standardbelag für ebene Flächen mit sehr breitem Einsatzbereich, ideal für Treppenstufen, Rampen etc., hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraft auf allen Böden, weitgehend UV-beständig, Farbe: schwarz,Material: selbstklebender Antirutschbelag mit Mineralkörnung, temperaturbeständig von -30 bis 60°C, Breite: 102 mm, 1 Rolle = 18,3 m Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Breite: | 100mm | Länge: | 18,3m | Sorte: | Antirutschbelag | Grundfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband für treppen schwarz, antirutschband außenbereich, Antirutschbeläge, Bodenbelag, 3M Safety-Walk |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 130,31* | € 167,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,53* | € 173,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,12* | € 176,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,99* | € 189,58* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,49* | € 206,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 18,3 Meter (ab € 9,26175* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|