Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1, 8543.0, S1 SRC, schwarz/gelb, Weite 14, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-82140
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543040
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8543.0,S1 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 14,Größe 40

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: gelochtes Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 14, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
40
Kategorie:
S1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,53*
€ 83,72*
3 Tage
58
1
€ 6,95*
ab € 68,56*
€ 83,75*
1
€ 4,90*
ab € 69,13*
€ 86,46*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 79,16*
€ 95,43*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,06*
€ 129,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,21*
€ 153,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,51*
€ 148,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,39*
€ 136,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,91*
€ 120,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,52*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9534040
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,61*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,87*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.