Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MAROON Low, 72110, S2 SRC, Rindleder, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-75746
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72110
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MAROON Low,72110,S2 SRC,Kat.II,Rindleder,Größe 46

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MAROON Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,zertifiziert für die orthopädisch Zurichtung / Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahlkappe, ganzflächige ESD-Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, leichte TPU/PU Laufsohle, abriebfest, antistatisch und rutschhemmend, Material: terracare® Rindleder, atmungsaktives Lederfutter, Gewicht: ca. 1080 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
46
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,62*
€ 145,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,04*
€ 114,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.