Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Montagetritt,3 Stufen,EN 14183,Aluminium,600mm,Arbeitshöhe 2,6m,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7565
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805034
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Montagetritt,3 Stufen,EN 14183,Aluminium,600mm,Arbeitshöhe 2,6m,7kg

KRAUSE Alu-Montagetritt, 3 Stufen, gemäß EN 14183, TÜV-GS-geprüft, stabile, Plattform: 580 x 370 mm, aus rutschsicheren Aluminium-Riffelblech, verschweißte Aluminium-Rohrkonstruktion, Tiefe Stufe: 240 mm, Höhe: 600 mm, Aufstellfläche: 720 x 880 mm, Arbeitshöhe: 2,6 m, Gewicht: 7 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 183,02*
€ 222,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 240,22*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 198,96*
€ 240,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 200,10*
€ 241,85*
Lager 114
Frei Haus
ab € 403,90*
€ 463,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,90*
€ 480,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.