Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-73438
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     88100-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 38

atlas ESD Damen-Sandale GX 160, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe, Klettverschluss, Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, auswechselbare Einlegesohlemit Fersendämpfung, MPU® Light-Sohlentechnologie, Farbe: blau/rosa, Material: Mesh Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1340 g/Paar, Weite: 10, Größe: 38
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,47*
€ 84,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 85,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,04*
€ 88,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,59*
€ 89,14*
Lager 114
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 135,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,80*
€ 161,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,17*
€ 151,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,65*
€ 138,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
88100-36
ab € 66,38*
Sonstiges
Atlas
88100-37
ab € 66,48*
Sonstiges
Atlas
88100-39
ab € 66,79*
Sonstiges
Atlas
88100-40
ab € 66,71*
Sonstiges
Atlas
88100-41
ab € 66,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.