Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-73436
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     88100-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD Damen-Sandale GX 160, 88100, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 36

atlas ESD Damen-Sandale GX 160, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe, Klettverschluss, Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, auswechselbare Einlegesohlemit Fersendämpfung, MPU® Light-Sohlentechnologie, Farbe: blau/rosa, Material: Mesh Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1340 g/Paar, Weite: 10, Größe: 36
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, sandalen, atlas sandale, Schutzausrüstungen, Sicherheitssandaletten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 84,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,15*
€ 86,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 87,24*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 78,65*
€ 88,23*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 135,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,16*
€ 160,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,83*
€ 159,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,70*
€ 151,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,32*
€ 141,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,68*
€ 132,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
88100-37
ab € 63,94*
Sonstiges
Atlas
88100-38
ab € 63,62*
Sonstiges
Atlas
88100-39
ab € 64,20*
Sonstiges
Atlas
88100-40
ab € 64,16*
Sonstiges
Atlas
88100-41
ab € 63,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.