Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Damen-Halbschuh MILA aqua Low, 74720, Kat.II, S1 SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-72841
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Damen-Halbschuh MILA aqua Low, 74720, Kat.II, S1 SRC, Größe 41

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuh MILA aqua Low, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsteter Schaftrand und Lasche, Fersenschlaufe, Zweischichten-ProfilsohleNOVA, PU-Laufsohle, abriebfest, lederfrei, Farbe: grau/hellblau, Material: schnelltrocknendes Mikrofaser/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1065 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
Elten
Größe:
41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,56*
€ 142,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,40*
€ 138,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.