Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Damen ESD-Sicherheitsschuh GX 100, 17300, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-72743
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     17300-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Damen ESD-Halbschuh GX 100, 17300, Kat.II, S1 SRC, Weite 10, Größe 43

atlas Damen ESD-Sicherheitshalbschuh GX 100, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, MPU® Light-Sohlentechnologie, Farbe: blau/pink, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 775 g/Paar, Weite: 10, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
atlas
Größe:
43
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 83,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 83,12*
€ 4,90*
ab € 69,44*
€ 85,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,59*
€ 89,24*
Lager 114
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 141,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,13*
€ 167,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,67*
€ 147,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,91*
€ 135,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.