Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-71042
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.271.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Halbschuh Amsterdam Low,64.271.0,S3 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Gr. 42

PUMA Sicherheitshalbschuh Amsterdam Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Vorderkappenschutz, mit leichter Aluminiumkappe, flacher Sohlenaufbau, extrem beweglich, flexibler FAP® Durchtrittschutz, atmungsaktive Evercushion® pro Einlegesohle, Dämpfungskissen im Fersenbereich, extrem flache und flexible TPU-Laufsohle, Farbe: schwarz/gelb, Material: Nubukleder, atmungsaktives BreathActive Funktionsfutter, Weite:11, Gewicht: ca. 1.300 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Puma
Größe:
42
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,55*
€ 177,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,42*
€ 171,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,23*
€ 153,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,38*
€ 118,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.