Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh RUNNER 75, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70645
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69400
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh RUNNER 75, Kat.II, S1P SRC, Weite 10, Größe 45

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh RUNNER 75, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, metallfreie Durchtritthemmung, clima-stream Konzept maximiert Atmungsaktivität, schonendes, ermüdungsfreies Laufen durch 3D-Dämpfungssystem, mit aktiv-X Funktionsfutter, SPORTY Sohlensystem aus zudosierten Feststoffen, Recycling Clima Comfort Einlegesohle, Farbe: grün/weiß, Material: PET Obermaterial aus REPREVE Fasern, Gewicht: ca. 1250 g/Paar, Weite: 10, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
36
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,07*
€ 180,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,47*
€ 174,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,24*
€ 156,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,56*
€ 144,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,57*
€ 131,58
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,21*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,73*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 111,12*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,56*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,74*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,57*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,82*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,31*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,62*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,53*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 111,11*
Sonstiges
Atlas
69400
ab € 110,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.