Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handaugendusche, zur Tischmontage, edelstahlummantelter Schlauch, Edelstahl, 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70314
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 718 020
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Handaugendusche,zur Tischmontage,edelstahlummantelter Schlauch,Edelstahl,1500mm

Handaugendusche, zur Tischmontage, gemäß DIN EN 15154 Teil 2, DIN 1988 Teil 2, EN 1717, gleichbleibendes Strahlbild, Sicherheit gegen Rückfließen, Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs, edelstahlummantelter Schlauch, Staubabdeckkappe,die beim Spülen selbstständig öffnet, pulverbeschichtet, Material: Edelstahl, Länge:1500 mm, Lieferung inklusive selbstklebendem Hinweisschild
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause b-safety, augenbrause, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 321,39*
Lager 114
Frei Haus
ab € 333,53*
€ 400,44*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.