Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MOTION Low, 72182, S2 SRC, schwarz, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70042
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72182
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MOTION Low,72182,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Größe 42

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MOTION Low, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, Kunststoff-Zehenschutzkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige ESD Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle TRAINERS, rutschhemmend, Farbe: schwarz, Material: Textilmaterial Cordura®, hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, metallfrei, Gewicht: ca. 980 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
42
Kategorie:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,43*
€ 154,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,63*
€ 150,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,46*
€ 118,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,15*
€ 104,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
0260000-0
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.