Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-70023 Herst.-Nr.: 7100113102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Einweg-Halbmaske 4277+ FFABE1P3 RD, Kat.III, EN 405, Ausatemventil, 300g
3M™ Einweg-Halbmaske 4277+ FFABE1P3 RD, Kategorie III, gemäß EN 405:2001 + A1:2009, parabolisches Ausatemventil für geringen Atemwiderstand und reduzierten Wärmestau, Schutz vor organischen Dämpfen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen bis 0,1 Vol.% sowie Partikeln bis zum 30-fachen des Grenzwertes, dolomitstaubgeprüft, integrierteFilterelemente für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht, mit Kopfspinne und 4-Punkt-Bebänderung, große Dichtlippe, Gewicht: ca. 300 g Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Kategorie: | Einwegmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,16* | € 25,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,24* | € 27,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,31* | € 27,97* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 23,98* | € 30,45* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 44,00* | € 52,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|