Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1, 8543.8, S1 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-69641
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543841
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8543.8,S1 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Größe 41

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: gelochtes Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 11, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
41
Kategorie:
S1
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,54*
€ 81,34*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 68,50*
€ 81,37*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,16*
€ 84,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 72,93*
€ 86,46*
Lager 114
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 127,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,69*
€ 151,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,96*
€ 146,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,33*
€ 134,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,03*
€ 111,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,88*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.