Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1, 8543.8, S1 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-69639
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543839
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8543.8,S1 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Größe 39

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: gelochtes Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 11, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
39
Kategorie:
S1
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 70,47*
€ 86,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 86,91*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 88,98*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 77,94*
€ 92,94*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 128,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,09*
€ 152,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,73*
€ 147,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,74*
€ 134,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.