Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitsschuh uvex 1, 8544.9, S2 SRC, schwarz/gelb, Weite 12, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-69441
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544941
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8544.9,S2 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 12,Größe 41

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: Mikrovelours-Obermaterial,Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 1182 g/Paar, Weite: 12, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
41
Kategorie:
S2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,86*
€ 84,15*
4 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 68,89*
€ 84,19*
1
€ 4,90*
ab € 72,40*
€ 89,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,00*
€ 99,10*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 129,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,52*
€ 154,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,97*
€ 148,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,39*
€ 136,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,94*
€ 120,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,61*
€ 112,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,88*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.