Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitsschuh uvex 1, 8544.8, S2 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-69240
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544840
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8544.8,S2 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Größe 40

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: Mikrovelours-Obermaterial,Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 11, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
40
Kategorie:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-halbschuhe s2 schwarz, herren sandalen, herrensandalen uvex, Schutzhalbschuhe, ESD-Schuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,76*
€ 95,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,18*
€ 98,14*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 104,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,03*
€ 104,91*
Lager 114
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 138,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,05*
€ 164,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,30*
€ 159,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,36*
€ 142,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528140
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528240
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528340
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9534740
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534840
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534940
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.