| |
|
| Artikel-Nr.: 114-691738 Herst.-Nr.: 3491 ROT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ESD-Laborschuh Vitaform 3491, Kat.II, rot, Vollrindleder, Größe 38
ESD-Laborschuh Vitaform 3491, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340-4-3, mit Fersenriemen, Verschluss mittels 2 Dornschließen, anatomisch geformtes Luftpolsterfußbett aus Naturkork, mit weichem Verlourslederbezug, ableitfähige EVA-Sohle, Farbe: rot,Sohlenfarbe: weiß, Material: Vollrindleder, Gewicht: ca. 630 g/Paar, Größe: 38 Weitere Informationen: | | Gewicht: | < 800g | Größe: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, antistatik-schuhe 38, antistatik schuhe, antistatische schuhe clog, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, S1, Sandalen, Arbeitssicherheitsschuhe |
| | |
| |