Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Handwerker-Bundhose 1556, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-668046
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155618609499 C46
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BLAKLÄDER Handwerker-Bundhose 1556, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe C46

BLAKLÄDER Handwerker-Bundhose 1556, Stretch-Einsätze an der Passe hinten, an den Knien und an der Kniekehle, Gesäß- und Beintasche mit Balg, verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche, abnehmbare Ausweistasche, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, 2 Gürtelschlaufen an den Seiten mit Knopf für Hammerschlaufe, 1 Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne, breite Gürtelschlaufe hinten, Farbe: schwarz/grau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, waschbar bis 60°C, Grammatur: ca. 300 g/qm, Größe: C46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
46
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Arbeitskleidung, Bekleidung, Bundhosen, Handwerk, Persönliche Schutzausrüstung, Berufsbekleidung, grau, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 87,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,17*
€ 88,87*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 164,09*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155618609499 C44
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.