Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Latzhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-667052
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_667052
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
MASCOT® Latzhose ACCELERATE, schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 52

MASCOT® Latzhose ACCELERATE, Schulterträger aus Stoff, mit Gummizug, regulierbarer Bund, mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, zweifache Kappnähte an denBeinen und im Schritt, Handytasche auf der Latztasche, Patte mit verdecktem Druckknopf, mit Vordertaschen und Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche, mit integriertem ID-Kartenhalter, ergonomisch geformt, Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Material Taschen: CORDURA® (1000D), Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: 52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 52, Schutzausrüstungen, Arbeitslatzhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_667048
ab € 110,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_667050
ab € 110,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_667054
ab € 111,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_667056
ab € 110,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_667058
ab € 111,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_667060
ab € 110,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.