Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Arbeitsjacke Rockford, mit Stehkragen, schwarz, Mischgewebe, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-666605
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10509-442-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke schwarz
MASCOT® Arbeitsjacke Rockford, mit Stehkragen, schwarz, Mischgewebe, Größe 2XL

MASCOT® Arbeitsjacke Rockford, mit Stehkragen, Reißverschluss mit Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Kugelschreibertasche, Innentasche, Vordertaschen, D-Ring, Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung, Kontrastnähte, Farbe: schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, Schutzausrüstungen, Jacken, Schutzbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 52,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 54,62*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,21*
€ 54,85*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 42,19*
€ 54,88*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 47,96*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
10509-442-09
ab € 62,51*
Sonstiges
Mascot
10509-442-09
ab € 62,54*
Sonstiges
Mascot
10509-442-09
ab € 47,95*
Sonstiges
Mascot
10509-442-09
ab € 47,91*
Sonstiges
Mascot
10509-442-09
ab € 47,98*
Sonstiges
Mascot
10509-442-09
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.